Motion
P4B52-SS-908 DIVIDIDO-HORNO

Dodge
P4B52-SS-908 SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 9-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159011
No. Fabricante P4B52-SS-908 SPLIT-SPHER
Precio79,656.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B52-SS-908 SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 9-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159011
No. Fabricante P4B52-SS-908 SPLIT-SPHER
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
Precio79,656.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    9-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    12.7700 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    340000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Capacidad de carga estática
    630000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
046520 P4B52-SS-908 HORARIO DIVISO