Motion
P4B30-SS-135M DIVIDIDO-HORNO

Dodge
P4B30-SS-135M SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 135 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159014
No. Fabricante P4B30-SS-135M SPLIT-SPHER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B30-SS-135M SPLIT-SPHER

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 135 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159014
No. Fabricante P4B30-SS-135M SPLIT-SPHER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.3100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    135 mm
  • Longitud del orificio
    9.2800 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    228000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Montaje directo
  • Capacidad de carga estática
    275000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
046528 P4B30-SS-135M HORARIO DIVISO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos