Motion
INS-IP-415L SMART

Dodge
INS-IP-415L SMART

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 4.9375 in Diámetro de orificio, 9.0625 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #11159078
No. Fabricante INS-IP-415L SMART
Precio5,771.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-IP-415L SMART

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo esférico, 4.9375 in Diámetro de orificio, 9.0625 in OD, Montaje adaptador, Material de acero
Artículo MI #11159078
No. Fabricante INS-IP-415L SMART
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
Precio5,771.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.9800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.0625 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    146000 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    048390
  • Material
    048390
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476315887

Descripción general

Descripción del fabricante
048390 INS-IP-415L INTELIGENTE