Motion
HS-P4B-IP-415

Dodge
HS-P4B-IP-415

HS-P4B-IP-415
Artículo MI #11159083
No. Fabricante HS-P4B-IP-415
Precio1,228.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HS-P4B-IP-415

HS-P4B-IP-415
Artículo MI #11159083
No. Fabricante HS-P4B-IP-415
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
Precio1,228.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    5.5000 pulg.

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
048776 HS-P4B-IP-415