Motion
TP-DL-215

Dodge
TP-DL-215

Unidad de cojinete de bolas de captación - Ángulo superior, calibre de 2-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín concéntrico
Artículo MI #11159097
No. Fabricante TP-DL-215
Precio1,231.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-DL-215

Unidad de cojinete de bolas de captación - Ángulo superior, calibre de 2-15/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín concéntrico
Artículo MI #11159097
No. Fabricante TP-DL-215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,231.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.62 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6200 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TP-50
  • Peso
    22.4 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 215
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    14872 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    049415
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14872 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11108 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    11108 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782475471591

Descripción general

Descripción del fabricante
049415 TP-DL-215

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos