Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.6250 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Longitud del orificio3.31 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5.6570 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos5.6570 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteK Bloque de almohadas
- País de origenEE. UU.
- Descripción049682 F4B-K-203R MOD
- Capacidad de carga dinámica9300 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Descripción largaEl F4B-K-203R MOD es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-K . La unidad pesa 29.670 libras.
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante049682
- Material049682
- RPM Máx.2730 rpm
- Velocidad máxima2730 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9850 lbf
- Capacidad de carga estática radial48200 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Sensor listoNo
- SerieF4B-K
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática48200 lbf
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO782475319800
Descripción general
- La unidad interior lleva el sello
- Hasta 5º desalineaciones estáticas
- Junta de junta y rodamiento en la unidad interior
- Los sellos mantienen el contacto en los conos incluso con desalineación