Motion
NS-400X12-TUFR-SSS

Dodge
NS-400X12-TUFR-SSS

Bastidor de tracción central - Ranura estrecha, 12.0000 in de recorrido, 20.5625 in de longitud, 6.0625 in de ancho, 2.0000 in de alto, 19.0625 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #11159178
No. Fabricante NS-400X12-TUFR-SSS
Precio1,345.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NS-400X12-TUFR-SSS

Bastidor de tracción central - Ranura estrecha, 12.0000 in de recorrido, 20.5625 in de longitud, 6.0625 in de ancho, 2.0000 in de alto, 19.0625 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #11159178
No. Fabricante NS-400X12-TUFR-SSS
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
Precio1,345.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    6.0625 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    19.0625 pulg.
  • En general Altura  
    2.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    20.5625 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ranura estrecha
  • Número de catálogo del fabricante
    050001
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Descripción general

Descripción del fabricante
050001 NS-400X12-TUFR-SSS