Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.7500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Longitud del orificio4 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de brida K
- País de origenEE. UU.
- Descripción050037 F4BK300RE MOD
- Capacidad de carga dinámica11120 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease FM222
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Descripción largaEl F4B-K-300RE MOD es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 3 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-K . La unidad pesa 29.670 libras.
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante050037
- Material050037
- RPM Máx.2060 rpm
- Velocidad máxima2060 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial11120 lbf
- Capacidad de carga estática radial61200 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- SerieF4B-K
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Capacidad de carga estática61200 lbf
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO782475798704
Descripción general
- La unidad interior lleva el sello
- Hasta 5º desalineaciones estáticas
- Junta de junta y rodamiento en la unidad interior
- Los sellos mantienen el contacto en los conos incluso con desalineación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.