Motion
BRG22236KC3 (SOLO SKF )

Dodge
BRG22236KC3 (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11159193
No. Fabricante BRG22236KC3 (SKF ONLY)
Precio7,253.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG22236KC3 (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11159193
No. Fabricante BRG22236KC3 (SKF ONLY)
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
Precio7,253.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    86 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    305000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    050404
  • Material
    050404
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    375000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476351632

Descripción general

Descripción del fabricante
050404 BRG22236KC3 (SOLO SKF )