Motion
P2B-C-085ME MOD

DODGE
P2B-C-085ME MOD

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 85 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #11159230
No. Fabricante P2B-C-085ME MOD
Precio14,596.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-C-085ME MOD

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 85 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #11159230
No. Fabricante P2B-C-085ME MOD
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
Precio14,596.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Longitud del orificio
    7.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
051525 P2B-C-085ME MOD