Motion
P2B-C-075ME MOD

DODGE
P2B-C-075ME MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159231
No. Fabricante P2B-C-075ME MOD
Precio7,330.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-C-075ME MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro interior, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159231
No. Fabricante P2B-C-075ME MOD
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
Su precio$7,330.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-300

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
051526 P2B-C-075ME MOD