Motion
NS-210X6-TUFR-SSS-NP

DODGE
NS-210X6-TUFR-SSS-NP

Bastidor de tracción central - Ranura estrecha, 6.0000 in de recorrido, 13.6250 in de longitud, 3.8125 in de ancho, 1.5000 in de alto, 12.1250 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #11159250
No. Fabricante NS-210X6-TUFR-SSS-NP
Precio3,182.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NS-210X6-TUFR-SSS-NP

Bastidor de tracción central - Ranura estrecha, 6.0000 in de recorrido, 13.6250 in de longitud, 3.8125 in de ancho, 1.5000 in de alto, 12.1250 in de longitud del centro del perno
Artículo MI #11159250
No. Fabricante NS-210X6-TUFR-SSS-NP
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
Precio3,182.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    3.8125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    12.1250 pulg.
  • En general Altura  
    1.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    13.6250 pulg.
  • Viaje  
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Ranura estrecha
  • Número de catálogo del fabricante
    051818
  • Tipo de producto
    Bastidores de sujeción de montaje lateral y tracción central

Descripción general

Descripción del fabricante
051818 NS-210X6-TUFR-SSS-NP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos