Motion
P4B534-USAF-600LERAH MOD

DODGE
P4B534-USAF-600LERAH MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 6 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159262
No. Fabricante P4B534-USAF-600LERAH MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B534-USAF-600LERAH MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 6 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159262
No. Fabricante P4B534-USAF-600LERAH MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.0600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    052018
  • Material
    052018
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475892259

Descripción general

Descripción del fabricante
052018 P4B534-USAF-600LERAH MOD