Motion
P2B-SCMEZ-308 MOD (10 PC MIN)

DODGE
P2B-SCMEZ-308 MOD (10 PC MIN)

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-1/2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159277
No. Fabricante P2B-SCMEZ-308 MOD (10 PC MIN)
Precio2,191.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-SCMEZ-308 MOD (10 PC MIN)

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-1/2 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159277
No. Fabricante P2B-SCMEZ-308 MOD (10 PC MIN)
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
Precio2,191.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.5600 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-50

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 218
  • Capacidad de carga dinámica
    21451 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    16641 lbf
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
052176 P2B-SCMEZ-308 MOD (10 PC MIN)