Motion
P4B534-USAF-515LERAH

DODGE
P4B534-USAF-515LERAH

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5-15/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159286
No. Fabricante P4B534-USAF-515LERAH
Price$15,591.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B534-USAF-515LERAH

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5-15/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159286
No. Fabricante P4B534-USAF-515LERAH
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
Price$15,591.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    7.0600 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19.3800 a 21.6300 pulg.
  • Bore Diameter  
    5-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.1300 pulg.

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    309000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    052334
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    355000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475910366

Descripción general

Descripción del fabricante
052334 P4B534-USAF-515LERAH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs