Motion
BRG1224K.C3

Dodge
BRG1224K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11159301
No. Fabricante BRG1224K.C3
Precio6,015.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG1224K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11159301
No. Fabricante BRG1224K.C3
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
Precio6,015.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    42 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    052555 BRG1224K.C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    BRG 1224K.C3 El cojinete cuenta con un 1:12 orificio cónico de 120 mm, cierre abierto, 215 mm de diámetro exterior, 42 mm de ancho; ideal para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    052555
  • Material
    052555
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782475915699

Descripción general

Descripción del fabricante
052555 BRG1224K.C3