Motion
CP4B532-USN-140MTT

Dodge
CP4B532-USN-140MTT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 140 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159339
No. Fabricante CP4B532-USN-140MTT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP4B532-USN-140MTT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 140 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159339
No. Fabricante CP4B532-USN-140MTT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    170 mm
  • Agujero Diámetro  
    140 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
053085 CP4B532-USN-140MTT