Motion
P2B-SXR-103-LL MOD

Dodge
P2B-SXR-103-LL MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159361
No. Fabricante P2B-SXR-103-LL MOD
Precio188.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SXR-103-LL MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159361
No. Fabricante P2B-SXR-103-LL MOD
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
Su precio$188.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6300 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.2500 a 5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.77 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-20,TS-250

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 206
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475945979

Descripción general

Descripción del fabricante
053276 P2B-SXR-103-LL MOD