Motion
F4B-SL-203-RL MOD

Dodge
F4B-SL-203-RL MOD

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero estampado, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #11159385
No. Fabricante F4B-SL-203-RL MOD
Precio196.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SL-203-RL MOD

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero estampado, cojinete sin expansión (fijo), sello de sello de contacto con un solo labio
Artículo MI #11159385
No. Fabricante F4B-SL-203-RL MOD
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
Precio196.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.4380 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5312 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5313 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.22 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    5.4380 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    5.4380 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 203
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas de cuello excéntrico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    9755 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    053566
  • Número de Upc del fabricante
    782475950133
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9755 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6588 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    6588 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475950133

Descripción general

Descripción del fabricante
053566 F4B-SL-203-RL MOD
  • Carcasa de hierro fundido duradera
  • Ajuste estrechamente controlado entre la plaquita y la carcasa para permitir una alineación incorrecta
  • Anillo interior carburado para durabilidad y alta capacidad de carga de choque
  • Opciones de jaula innovadoras
  • Sistema de bloqueo de collarín excéntrico para un acoplamiento del eje sencillo y fiable
  • Paquetes de sellado diseñados para proteger contra la contaminación