Motion
P4B530-USAFAH-503TT MOD

Dodge
P4B530-USAFAH-503TT MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-3/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159403
No. Fabricante P4B530-USAFAH-503TT MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B530-USAFAH-503TT MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-3/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159403
No. Fabricante P4B530-USAFAH-503TT MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.3100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de catálogo del fabricante
    053739
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
053739 P4B530-USAFAH-503TT MOD