Motion
BRG2213KC3

Dodge
BRG2213KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11159425
No. Fabricante BRG2213KC3
Precio738.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG2213KC3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11159425
No. Fabricante BRG2213KC3
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
Precio738.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    054031 BRG2213KC3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    BRG 2213K.C3 El cojinete ofrece un 1:12 orificio cónico de 65 mm, cierre abierto, 120 mm OD, 31 mm de ancho; para sistemas giratorios precisos.
  • Número de catálogo del fabricante
    054031
  • Material
    054031
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782475959747

Descripción general

Descripción del fabricante
054031 BRG2213KC3