Motion
BRG2216K.C3

Dodge
BRG2216K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11159439
No. Fabricante BRG2216K.C3
Precio2,138.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG2216K.C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 80 mm ID, 140 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #11159439
No. Fabricante BRG2216K.C3
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
Precio2,138.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    054238 BRG2216K.C3
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    BRG 2216K.C3 El cojinete de bolas autoalineable cuenta con un 1:12 orificio cónico de 80 mm, cierre abierto, 140 mm OD, 33 mm de ancho; adecuado para variadores industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    054238
  • Material
    054238
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    782475964437

Descripción general

Descripción del fabricante
054238 BRG2216K.C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos