Motion
CP4B217-USAF-085MTTDN MOD

Dodge
CP4B217-USAF-085MTTDN MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 85 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159442
No. Fabricante CP4B217-USAF-085MTTDN MOD
Precio3,394.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP4B217-USAF-085MTTDN MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 85 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159442
No. Fabricante CP4B217-USAF-085MTTDN MOD
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
Precio3,394.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    85 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    68000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    054249
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    73500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
054249 CP4B217-USAF-085MTTDN MOD