Motion
P2B-DI-075MRE

Dodge
P2B-DI-075MRE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11159451
No. Fabricante P2B-DI-075MRE
Precio3,181.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-DI-075MRE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11159451
No. Fabricante P2B-DI-075MRE
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
Precio3,181.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.8800 a 11.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    054294
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475964932

Descripción general

Descripción del fabricante
054294 P2B-DI-075MRE