Motion
CP4B060-USDAF-1100TT

Dodge
CP4B060-USDAF-1100TT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 11 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159483
No. Fabricante CP4B060-USDAF-1100TT
Precio71,893.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP4B060-USDAF-1100TT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 11 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159483
No. Fabricante CP4B060-USDAF-1100TT
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
Precio71,893.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    12.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    11 pulg.
  • Longitud del orificio
    16.5313 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    440000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    630 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    0 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
054418 CP4B060-USDAF-1100TT