Motion
CP4B534-USAF-150MTT

Dodge
CP4B534-USAF-150MTT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #11159534
No. Fabricante CP4B534-USAF-150MTT
Precio10,772.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CP4B534-USAF-150MTT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #11159534
No. Fabricante CP4B534-USAF-150MTT
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
Precio10,772.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.8300 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    309000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    054881
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    355000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
054881 CP4B534-USAF-150MTT