Motion
BRG23136KC3

Dodge
BRG23136KC3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11159542
No. Fabricante BRG23136KC3
Precio4,481.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG23136KC3

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 300 mm D.E., 96 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11159542
No. Fabricante BRG23136KC3
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
Precio4,481.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    300 mm
  • En general Ancho  
    96 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de catálogo del fabricante
    054975
  • Material
    054975
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475443840

Descripción general

Descripción del fabricante
054975 BRG23136KC3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos