Motion
S1U-515-TAF  207 INTELIGENTE

Dodge
S1U-515-TAF 207 SMART

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 in Diámetro de orificio, 4.8125 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #11159584
No. Fabricante S1U-515-TAF 207 SMART
Precio1,254.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-515-TAF 207 SMART

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 in Diámetro de orificio, 4.8125 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #11159584
No. Fabricante S1U-515-TAF 207 SMART
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
Precio1,254.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.8125 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    055805
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
055805 S1U-515-TAF 207 SMART