Motion
S1U-517-TAF  215 INTELIGENTE

Dodge
S1U-517-TAF 215 SMART

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.9375 in Diámetro de orificio, 5.5625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #11159585
No. Fabricante S1U-517-TAF 215 SMART
Precio1,543.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-517-TAF 215 SMART

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.9375 in Diámetro de orificio, 5.5625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #11159585
No. Fabricante S1U-517-TAF 215 SMART
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
Precio1,543.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5625 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    055806
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
055806 S1U-517-TAF 215 SMART