Motion
S1U534-TAF-600R MOD

Dodge
S1U534-TAF-600R MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 6.0000 in Diámetro de orificio, 11.5625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #11159621
No. Fabricante S1U534-TAF-600R MOD
Precio9,990.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U534-TAF-600R MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 6.0000 in Diámetro de orificio, 11.5625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #11159621
No. Fabricante S1U534-TAF-600R MOD
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
Precio9,990.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.5625 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    40700 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    056556
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
056556 S1U534-TAF-600R MOD