Motion
P2B615-USAF-207LER

Dodge
P2B615-USAF-207LER

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159676
No. Fabricante P2B615-USAF-207LER
Precio2,656.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B615-USAF-207LER

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159676
No. Fabricante P2B615-USAF-207LER
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
Precio2,656.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.2500 a 11.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.5900 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    100000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    057175
  • Material
    057175
  • Velocidad máxima
    2200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Capacidad de carga estática
    102000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475453139

Descripción general

Descripción del fabricante
057175 P2B615-USAF-207LER