Motion
22215K BRG. CON AUTORIZACIÓN DE CO

Dodge
22215K BRG. WITH CO CLEARANCE

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11159703
No. Fabricante 22215K BRG. WITH CO CLEARANCE
Precio713.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
22215K BRG. WITH CO CLEARANCE

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 130 mm D.E., 31 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11159703
No. Fabricante 22215K BRG. WITH CO CLEARANCE
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
Precio713.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    48000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    057421
  • Material
    057421
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475443178

Descripción general

Descripción del fabricante
057421 22215K BRG. CON AUTORIZACIÓN DE CO