Motion
BRG 22224C3AH (SKF)

Dodge
BRG 22224C3AH (SKF)

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #11159705
No. Fabricante BRG 22224C3AH (SKF)
Precio1,907.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
BRG 22224C3AH (SKF)

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 215 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #11159705
No. Fabricante BRG 22224C3AH (SKF)
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
Precio1,907.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    58 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    143000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    057448
  • Material
    057448
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    166000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475443758

Descripción general

Descripción del fabricante
057448 BRG 22224C3AH (SKF)