Motion
P4B-DI-600E-HT

Dodge
P4B-DI-600E-HT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159708
No. Fabricante P4B-DI-600E-HT
Precio17,829.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-DI-600E-HT

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 6 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159708
No. Fabricante P4B-DI-600E-HT
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
Precio17,829.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19.0000 a 2.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.0000 pulg.
  • Peso
    302 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    40700 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    057469
  • RPM Máx.
    915 rpm
  • Velocidad máxima
    915 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    354000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    354000 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475178223

Descripción general

Descripción del fabricante
057469 P4B-DI-600E-HT