Motion
SKF SOLO 22318 EJA/VA405

Dodge
SKF ONLY 22318 EJA/VA405

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11159774
No. Fabricante SKF ONLY 22318 EJA/VA405
Precio3,087.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SKF ONLY 22318 EJA/VA405

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #11159774
No. Fabricante SKF ONLY 22318 EJA/VA405
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
Precio3,087.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    64 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
058451 SKF SOLAMENTE 22318 EJA/VA405