Motion
BRG-UN2-112 MOD

DODGE
BRG-UN2-112 MOD

Cojinete de rodillo esférico - 1.7500 pulg. D.I., orificio recto, junta simple
Artículo MI #11159832
No. Fabricante BRG-UN2-112 MOD
Precio1,959.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG-UN2-112 MOD

Cojinete de rodillo esférico - 1.7500 pulg. D.I., orificio recto, junta simple
Artículo MI #11159832
No. Fabricante BRG-UN2-112 MOD
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
Precio1,959.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    20800 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Número de catálogo del fabricante
    058984
  • Material
    058984
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    0
  • Capacidad de carga estática
    22000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475470488

Descripción general

Descripción del fabricante
058984 BRG-UN2-112 MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"