Motion
FC-E-215 WD

DODGE
FC-E-215 WD

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 2-15/16 pulg., orificio, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159834
No. Fabricante FC-E-215 WD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-E-215 WD

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - 2-15/16 pulg., orificio, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159834
No. Fabricante FC-E-215 WD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El WD FC-E-215 es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 2-15/16 pulgadas, rodamiento sin expansión (fijo) y 7.5000 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida pilotada de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS (sello húmedo) en la serie FC-E. La unidad pesa 29.670 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    059028
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS (sello de servicio húmedo)
  • Serie
    FC-E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
059028 FC-E-215 WD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"