Motion
F4B-KAH-207R

DODGE
F4B-KAH-207R

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #11159867
No. Fabricante F4B-KAH-207R
Precio1,791.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-KAH-207R

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2-7/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #11159867
No. Fabricante F4B-KAH-207R
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
Su precio$1,791.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.56 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    059768 F4B-KAH-207R
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-KAH-207R es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-KAH . La unidad pesa 29.670 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    059768
  • Material
    059768
  • RPM Máx.
    2420 rpm
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    F4B-KAH
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    54000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475546558

Descripción general

Descripción del fabricante
059768 F4B-KAH-207R
  • Construcción de alta calidad: Fabricado con materiales de primera calidad para soportar altas cargas y condiciones extremas, garantizando longevidad y fiabilidad.
  • Ingeniería de precisión: diseñada para proporcionar un rendimiento óptimo con una fricción mínima, mejorando la eficiencia de las piezas móviles.
  • Compatibilidad versátil: adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidos los vehículos deportivos utilitarios y musculosos, especialmente dentro de la línea Dodge.
  • Rendimiento mejorado: Diseñado específicamente para manejar las rigurosas demandas de los vehículos de alto rendimiento, contribuyendo a la eficiencia y capacidad de respuesta general del vehículo.
  • Fácil instalación: diseñado para una instalación sencilla, minimizando el tiempo de inactividad y permitiendo reemplazos rápidos en las operaciones de mantenimiento. ## Aplicaciones
  • Reparaciones automotrices: Ideal para usar en el ensamblaje y mantenimiento de varios modelos Dodge, incluyendo autos musculares como el cargador y el Challenger, y SUV como el Durango.
  • Usos industriales: se puede aplicar en diferentes maquinarias industriales donde se necesitan rodamientos de alto rendimiento para la eficiencia operativa.
  • Actualizaciones de rendimiento: perfectas para los entusiastas del rendimiento que buscan mejorar el manejo y la entrega de potencia de su vehículo a través de componentes mejorados. ## Beneficios
  • Durabilidad mejorada: Fabricado para soportar los rigores de la conducción de alto rendimiento, reduciendo el riesgo de desgaste prematuro y fallos.
  • Mayor eficiencia: el diseño de baja fricción contribuye a un mejor ahorro de combustible y rendimiento, lo que lo convierte en un componente esencial para cualquier vehículo de alto rendimiento.
  • Fiabilidad: respaldada por la reputación de Dodge en cuanto a calidad y excelencia en ingeniería, garantizando la tranquilidad de los usuarios que exigen lo mejor para sus vehículos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos