Motion
P4B-DIAH-415R MOD

DODGE
P4B-DIAH-415R MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159934
No. Fabricante P4B-DIAH-415R MOD
Precio12,306.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-DIAH-415R MOD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159934
No. Fabricante P4B-DIAH-415R MOD
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
Precio12,306.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 15.5000 a 18.0600 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.25 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-500, TS-500

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 220
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    060919
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    266000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    266000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475565054

Descripción general

Descripción del fabricante
060919 P4B-DIAH-415R MOD