Motion
P2BE200 MOD

DODGE
P2BE200 MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159948
No. Fabricante P2BE200 MOD
Precio1,029.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2BE200 MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11159948
No. Fabricante P2BE200 MOD
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
Precio1,029.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    9300 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    43000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
060988 P2BE200 MOD