Motion
P2B-DI-115 SELLOS VITON

DODGE
P2B-DI-115 VITON SEALS

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159951
No. Fabricante P2B-DI-115 VITON SEALS
Price$2,197.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-DI-115 VITON SEALS

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11159951
No. Fabricante P2B-DI-115 VITON SEALS
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
Price$2,197.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.8800 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-400,HD-200

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    9300 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    43000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
061017 P2B-DI-115 SELLOS DE VITON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs