Motion
P2B-IP-075MLE

DODGE
P2B-IP-075MLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11160035
No. Fabricante P2B-IP-075MLE
Price$1,677.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-IP-075MLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11160035
No. Fabricante P2B-IP-075MLE
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
Price$1,677.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.9380 a 8.3130 pulg.
  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Longitud del orificio
    3.5 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250, LD-45

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    062595
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475956302

Descripción general

Descripción del fabricante
062595 P2B-IP-075MLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs