Motion
P4B517-ISAF-075MR

DODGE
P4B517-ISAF-075MR

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11160052
No. Fabricante P4B517-ISAF-075MR
Precio1,949.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B517-ISAF-075MR

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11160052
No. Fabricante P4B517-ISAF-075MR
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
Precio1,949.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2250 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
062700 P4B517-ISAF-075MR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno