Motion
NSTU-SC-207-HT

DODGE
NSTU-SC-207-HT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #11160128
No. Fabricante NSTU-SC-207-HT
Precio923.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
NSTU-SC-207-HT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura estrecha - Montaje lateral, calibre de 2-7/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #11160128
No. Fabricante NSTU-SC-207-HT
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
Su precio$923.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.31 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.3100 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    NS-415
  • Peso
    7.49 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 212
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura estrecha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    064237
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782476037949

Descripción general

Descripción del fabricante
064237 NSTU-SC-207-HT