Motion
F4S-IP-115L-HT

DODGE
F4S-IP-115L-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11160189
No. Fabricante F4S-IP-115L-HT
Price$815.92/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4S-IP-115L-HT

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.9375 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11160189
No. Fabricante F4S-IP-115L-HT
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
Su precio$815.92/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.0600 pulg., 103.12 mm
  • Bolt Circle Diameter  
    5.7500 pulg.;146.05 mm
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.;12.70 mm
  • Bore Diameter  
    1.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.8600 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    90 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.8600 pulg., 72.64 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.0600 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.0600 pulg.
  • Peso
    7.48 lb

Details

  • Serie de cojinetes
    22210
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    064615 F4S-IP-115L-HT
  • Capacidad de carga dinámica
    22000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4S-IP-115L-HT es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador, sello laberíntico y es adecuado para aplicaciones de alta temperatura en la serie F4S-IP . La unidad pesa 29.670 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    064615
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Velocidad máxima
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    F4S-IP
  • Capacidad de carga estática
    24000 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
064615 F4S-IP-115L-HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs