Motion
P2B-SD-304E OBLIGACIONES ESPECIALES

DODGE
P2B-SD-304E SPECIAL DUTY

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11160352
No. Fabricante P2B-SD-304E SPECIAL DUTY
Precio11,604.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-SD-304E SPECIAL DUTY

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11160352
No. Fabricante P2B-SD-304E SPECIAL DUTY
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
Precio11,604.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 13.2500 a 14.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.38 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    23553 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066251
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Anillo del pistón
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475036028

Descripción general

Descripción del fabricante
066251 P2B-SD-304E OBLIGACIONES ESPECIALES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno