Motion
P2B-HC-300E

DODGE
P2B-HC-300E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11160374
No. Fabricante P2B-HC-300E
Precio5,621.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-HC-300E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #11160374
No. Fabricante P2B-HC-300E
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
Precio5,621.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    21331 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1830 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Anillo del pistón
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
067071 P2B-HC-300E