Motion
P4B522-USAF-400LER MOD (H6)

DODGE
P4B522-USAF-400LER MOD (H6)

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11160394
No. Fabricante P4B522-USAF-400LER MOD (H6)
Precio3,998.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B522-USAF-400LER MOD (H6)

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4 pulg. de diámetro interior, bloqueo montado en adaptador, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #11160394
No. Fabricante P4B522-USAF-400LER MOD (H6)
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
Precio3,998.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.9400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
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
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    067632
  • Material
    067632
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476243449

Descripción general

Descripción del fabricante
067632 P4B522-USAF-400LER MOD (H6)