Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.6300 pulg.
- Diámetro del centro del perno0.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.2500 a 4.2500 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del orificio1.52 pulg.
- Tamaño del marco de captaciónLD-20,TS-250
Detalles
- Serie de cojinetesSerie 206
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga dinámica4368 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease FM222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- RelubricableNo
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Tipo de selladoContacto de una sola boquilla
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática2538 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO782476246853
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.