Motion
TB-SXV-111

DODGE
TB-SXV-111

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11160569
No. Fabricante TB-SXV-111
Precio183.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TB-SXV-111

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-11/16 in, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #11160569
No. Fabricante TB-SXV-111
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
Precio183.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.6900 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 209
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar excéntrico
  • Capacidad de carga estática
    4906 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
068400 TB-SXV-111

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good